Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF8X90EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF8X90EFA4-70
Rubix :U600-8301875
Fabricant :008448 90
EAN :4043377010940


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 8X90 EF DIN 84 INOX A4-70 008448 90
Vis à tête cylindrique fendues A4-70 8X90
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,17 € HT
/ 100 unités
369,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
90 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M8