Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX5X14EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX5X14EFA2-70
Rubix :U600-8303549
Fabricant :1458325 14
EAN :4043377233264
VIS TCB 6 LOBES 5X14 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458325 14

Résumé technique

Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 5X14 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458325 14


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-70 5X14 T25

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
75,20 € HT
/ 500 unités
90,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.