Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF6X8EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF6X8EFA4-70
Rubix :U600-8301940
Fabricant :008446 8
EAN :4043377010773


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 6X8 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 008446 8
Vis à tête cylindrique fendues A4-70 6X8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,75 € HT
/ 500 unités
146,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M6