Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF4X50EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTCFDU4X50EFA2
Spartex :VMTFF4X50EFA2-50
Rubix :U600-8306600
Fabricant :096324 50
EAN :4043377110121


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 4X50 EF DIN 963 INOX A2-50 096324 50
Vis à tête fraisée fendues A2-50 4X50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,65 € HT
/ 500 unités
106,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4