Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX6X55PFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX6X55PFA2-70
Rubix :U600-8300920
Fabricant :1457926 55
EAN :4043377334282


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 6X55 PF ISO 14579 TX30 INOX A2-70 1457926 55
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 6X55 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,72 € HT
/ 100 unités
94,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
55 mm