Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTF5X60TXEFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF5X60TXEFA2
Rubix :U600-8294534
Fabricant :912325 60
EAN :4043377131966


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 5X60 EF FIL. MET. INOX A2 912325 60
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage métrique A2 5X60 T25 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t 25 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,20 € HT
/ 100 unités
105,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm