Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFHCT6X10EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 10 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TF HC + téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFHCT6X10EFA2
Rubix :U600-8293687
Fabricant :911326 10
EAN :4043377127693


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TFHC TETON 6X10 EF FIL. METR. INOXA2 911326 10
Vis de sécurité TF HC + téton, filetage métrique A2 6X10 sw 4 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw 4 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,18 € HT
/ 100 unités
42,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm