Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF2X18EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF2X18EFA2-50
Rubix :U600-8302444
Fabricant :008422 18
EAN :4043377007520


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 2X18 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008422 18
Vis à tête cylindrique fendues A2-50 2X18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,30 € HT
/ 1 000 unités
55,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M2