Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF1,4X6EFA2-50, Diamètre métrique: M1,4 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF1,4X6EFA2-50
Rubix :U600-8299626
Fabricant :0963214 6
EAN :4043377282309


Résumé technique
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 1,4X6 EF DIN 963 INOX A2-50 0963214 6
Vis à tête fraisée fendues A2-50 1,4X6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M1,4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 1,4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
849,30 € HT
/ 1 000 unités
1 019,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
6 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M1,4