Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX10X55EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX10X55EFA4-70
Rubix :U600-8301304
Fabricant :14579410 55/55
EAN :4043377349606
VIS MET TC 10X55 EF ISO 14579 TX50 INOX A4-70 14579410 55/55
brand logo

Résumé technique

Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 10X55 EF ISO 14579 TX50 INOX A4-70 14579410 55/55


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 10X55/55 T50
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM10
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintet50
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
172,50 € HT
/ 50 unités
206,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.