Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX4X30EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBTX4X30EFA2-50
Rubix :U600-8299987
Fabricant :1458424 30
EAN :4043377288998


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 4X30 ISO 14584 TX20 EF INOX A2-50 1458424 30
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A2-50 4X30 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 966 / iso 14584 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,60 € HT
/ 500 unités
83,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm