Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH4X40EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH4X40EFA4-50
Rubix :U600-8289403
Fabricant :096644 40
EAN :4043377290564


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 4X40 DIN 966 PH EF INOX A4-50 096644 40
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-50 4X40 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,10 € HT
/ 500 unités
176,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm