Boulon à six pans creux Spartex CHC8X80PFA4-80ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC8X80PFA4-80ISO
Rubix :U600-8285074
Fabricant :47624808 80
EAN :4043377067722


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 8X80 A4 PF ISO 4762 INOX A4-80 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-80 8X80 SW6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m8 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,13 € HT
/ 50 unités
116,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
80 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
8 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m8