Boulon à six pans creux Spartex FHC8X40PF10ZISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 10642
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC8X40PF10ZISO
Rubix :U600-8350080
Fabricant :010642.10100.0080.040
EAN :4043952602362


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier zingué |
| Norme | iso 10642 |
Détails articles : VIS MET FHC 8X40 ISO10642 ACIER 10.9 ZINGUE (DIN7991)
Vis à tête fraisée HC 8X40 filt. partiel - SW5 acier zingué ISO 10642
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier zingué |
| Norme | iso 10642 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m8 |
| Catégorie de qualité | 10,9 |
| Forme de la tête | countersunk |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,38 € HT
/ 200 unités
77,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
40 mm