Boulon à six pans creux Spartex CHC14X150PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 150 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC14X150PFA4-70ISO
Rubix :U600-8286145
Fabricant :4762414 150
EAN :4043377063397


Résumé technique
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
Détails articles : VIS CHC 14X150 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 14X150 SW12
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M14 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw12 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,96 € HT
/ 25 unités
557,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
150 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
14 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
M14