Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB5X12EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :CHCTC5X12EFA2DIN6912
Spartex :CHCTB5X12EFA2-50
Rubix :U600-8306394
Fabricant :691225 12
EAN :4043377148575


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 5X12 A2 EF DIN 6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 5X12 SW4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,40 € HT
/ 500 unités
150,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm