Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB20X65EFA4-50, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB20X65EFA4-50
Rubix :U600-8284499
Fabricant :6912420 65
EAN :4043377262301


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 20X65 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 20X65 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 006,10 € HT
/ 25 unités
1 207,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
65 mm