Vis à tête bombée Spartex BHCETX3X10EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCETX3X10EFA2-50
Rubix :U600-8287314
Fabricant :738022T3 10
EAN :4043377242495


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC TX 3X10 ISO 7380-2 EF INOX A2-50 738022T3 10
Vis à tête bombée SL avec bride filetage complet A2-50 3X10/10 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,80 € HT
/ 1 000 unités
81,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
Longueur
10 mm