Vis à tête bombée Spartex VTBPH1,6X5EFA2-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 7985
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTBPH1,6X5EFA2-50
Rubix :U600-8290350
Fabricant :7985216 5
EAN :4043377176158


Résumé technique
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7985 |
Détails articles : VIS TB 1,6X5 EF DIN 7985 PH0 INOX A2-50 7985216 5
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme A2-50 1,6X5 PH0
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7985 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Taille empreinte | ph0 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,20 € HT
/ 1 000 unités
153,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
5 mm