Vis à tête bombée Spartex BHCETX10X90EFA2-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 90 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCETX10X90EFA2-50
Rubix :U600-8287396
Fabricant :738022T10 90
EAN :4043377314871


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC TX 10X90 ISO 7380-2 EF INOX A2-50 738022T10 90
Vis à tête bombée SL avec bride filetage complet A2-50 10X90/90 T50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,59 € HT
/ 50 unités
216,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm