Vis à tête bombée Spartex BHC10X40EFA4-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHC10X40EFA4-50
Rubix :U600-8288050
Fabricant :73801410 40
EAN :4043377208408


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET BHC 10X40 EF ISO 7380-1 INOX A4-50 73801410 40
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet A4-50 10X40/40 sw6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,85 € HT
/ 100 unités
208,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm