Vis à tête bombée Spartex BHCE8X18EFA4-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 18 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE8X18EFA4-50
Rubix :U600-8287469
Fabricant :7380248 18
EAN :4043377249951


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET BHC 8X18 EF ISO 7380-2 EF INOX A4-50 7380248 18
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A4-50 8X18/18 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,00 € HT
/ 200 unités
122,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
Longueur
18 mm