Vis à tête bombée Spartex BHCETX5X6EFA4-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 6 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCETX5X6EFA4-50
Rubix :U600-8287205
Fabricant :738024T5 6
EAN :4043377311603


Résumé technique
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC TX 5X6 ISO 7380-2 EF INOX A4-50 738024T5 6
Vis à tête bombée SL avec bride filetage complet A4-50 5X6/6 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,60 € HT
/ 500 unités
251,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
6 mm