Vis à tête bombée Spartex BHCE6X120EFA4-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 120 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE6X120EFA4-50
Rubix :U600-8287525
Fabricant :7380246 120
EAN :4043377267399


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET BHC 6X120 EF ISO 7380-2 EF INOX A4-50 7380246 120
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A4-50 6X120/120 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,69 € HT
/ 100 unités
413,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm