Vis à tête bombée Spartex BHCE5X60EFA4-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE5X60EFA4-50
Rubix :U600-8287542
Fabricant :7380245 60
EAN :4043377267337


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET BHC 5X60 EF ISO 7380-2 EF INOX A4-50 7380245 60
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A4-50 5X60/60 sw3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,28 € HT
/ 100 unités
86,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm