Vis à tête bombée Spartex VTRCC10X80PFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 603
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRCC10X80PFA2-70
Rubix :U600-8302743
Fabricant :0603210 80
EAN :4043377047687


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : BOULON TRCC 10X80 PF DIN 603 INOX A2-70 0603210 80
Vis à tête bombée à collet carré A2-70 10X80
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 603 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | okrągła główka kwadratowa szyjka |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,44 € HT
/ 50 unités
116,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm