Vis à tête bombée Spartex BHCTX2X6EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 6 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCTX2X6EFA2-50
Rubix :U600-8286980
Fabricant :738012T2 6
EAN :4043377385871


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC 2X6 TX ISO 7380-1 EF INOX A2-50 738012T2 6
Vis à tête bombée à six lobes, filetage complet A2-50 2X6/6 T6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,70 € HT
/ 1 000 unités
524,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
6 mm