Vis à tête bombée Spartex BHCTX12X110EFA2-50, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 110 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCTX12X110EFA2-50
Rubix :U600-8287054
Fabricant :738012T12 110
EAN :4043377312389


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC 12X110 TX ISO 7380-1 EF INOX A2-50 738012T12 110
Vis à tête bombée à six lobes, filetage complet A2-50 12X110/110 T55
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m12 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t55 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,69 € HT
/ 25 unités
160,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
110 mm