Vis à tête bombée Spartex BHCETX2,5X12EFA4-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 12 mm | Norme: ISO 7380

Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet

Voir les informations techniques
Références
Spartex :BHCETX2,5X12EFA4-50
Rubix :U600-8287351
Fabricant :738024T25 12
EAN :4043377386601
VIS MET BHC TX 2,5X12 ISO 7380-2 EF INOX A4-50 738024T25 12
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET BHC TX 2,5X12 ISO 7380-2 EF INOX A4-50 738024T25 12


Vis à tête bombée à six lobes, filetage complet A4-50 2,5X12/12 T8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normeiso 7380
Diamètre métriquem2,5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Forme de la têtebombée
Catégorie de qualitéa4-50
Taille empreintet8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
983,10 HT
/ 1 000 unités
1 179,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre de filetage

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Sélectionner les références (653)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.