Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Diamètre de filetage | 5 mm |
---|---|
Longueur | 20 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Poids | 2 |
---|---|
Diamètre de filetage | 5 mm |
Longueur | 20 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Norme | NFE 25-129 |
Type de métal | A2-50 |
Surface de filetage | Totale |
Forme de la tête | Bombée |
Catégorie de qualité | 50 |
Type d'empreinte | 2 fentes |
Type de filetage | métrique |
En stock; expédié sous 24/48hrs