Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF6X20EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF6X20EFA4-70
Rubix :U600-8302009
Fabricant :008446 20
EAN :4043377010667
VIS TC FDU 6X20 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 008446 20
brand logo

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 6X20 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 008446 20


Vis à tête cylindrique fendues A4-70 6X20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage6 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
222,20 € HT
/ 500 unités
266,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.