Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB2,9X16PHEFA4, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB2,9X16PHEFA4
Rubix :U600-8300325
Fabricant :7983429 16
EAN :4043377171122


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7983 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 2,9X16 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A4 2,9X16 PH1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,80 € HT
/ 1 000 unités
76,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm