Vis à tête bombée Spartex VTBPH4X55EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7985
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTBPH4X55EFA4-50
Rubix :U600-8290196
Fabricant :798544 55
EAN :4043377293985


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7985 |
Détails articles : VIS TB 4X55 EF DIN 7985 PH2 INOX A4-50 798544 55
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme A4-50 4X55 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7985 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,45 € HT
/ 500 unités
299,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
55 mm