Vis à tête bombée Spartex BHCETX2X10EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCETX2X10EFA2-50
Rubix :U600-8287334
Fabricant :738022T2 10
EAN :4043377386298


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC TX 2X10 ISO 7380-2 EF INOX A2-50 738022T2 10
Vis à tête bombée à six lobes, filetage complet A2-50 2X10/10 T6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,50 € HT
/ 1 000 unités
861,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
10 mm