Vis à tête hexagonale Spartex TH33X80EFA4-80, Diamètre métrique: M33 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH33X80EFA4-80
Rubix :U600-8277260
Fabricant :093348033 80
EAN :4043377246080


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 33X80 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-80 33X80 SW50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M33 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 638,63 € HT
/ 10 unités
1 966,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
80 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M33