Vis à tête hexagonale Spartex TH10X320PFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 320 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH10X320PFA2-70
Rubix :U600-8279850
Fabricant :0931210 320
EAN :4043377079121
VIS TH 10X320 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur320 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 10X320 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 10X320 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur320 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM10
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage10 mm
226,33 HT
/ 10 unités
271,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

320 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.