Vis à tête hexagonale Spartex TH24X200EFA4-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 200 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH24X200EFA4-70
Rubix :U600-8277784
Fabricant :0933424 200
EAN :4043377094889
VIS TH 24X200 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur200 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 24X200 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-70 24X200 SW36
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM24
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage24 mm
489,07 HT
/ 10 unités
586,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

200 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M24

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.