Vis à tête hexagonale Spartex TH20X65EFA4-80, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH20X65EFA4-80
Rubix :U600-8278190
Fabricant :093348020 65
EAN :4043377097286
VIS TH 20X65 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 20X65 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-80 20X65 SW30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM20
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage20 mm
258,48 HT
/ 25 unités
310,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

65 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M20

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.