Vis à tête hexagonale Spartex TH8X16EFA2-80, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH8X16EFA2-80
Rubix :U600-8276188
Fabricant :09332808 16
EAN :4043377343758
VIS TH 8X16 A2 EF DIN 933 INOX A2-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo
Résumé technique
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 8X16 A2 EF DIN 933 INOX A2-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-80 8X16 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2
Diamètre de filetage8 mm
Normedin 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriquem8
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,38 HT
/ 200 unités
112,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

8 mm

Norme

Diamètre métrique

m8
Sélectionner les références (1544)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.