Vis à tête hexagonale Spartex TH6X25EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH6X25EFA2-70
Rubix :U600-8276457
Fabricant :093326 25
EAN :4043377091604


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
Détails articles : VIS TH 6X25 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 6X25 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Norme | din 933 / iso 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,32 € HT
/ 200 unités
44,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
6 mm
Norme
Diamètre métrique
m6