Vis à tête hexagonale Spartex TH8X22EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 22 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH8X22EFA4-70ISO
Rubix :U600-8276138
Fabricant :401748 22
EAN :4043377332134


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 8X22 A4 EF ISO 4017 INOX A4-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-70 8X22 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,72 € HT
/ 200 unités
173,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
22 mm