Vis à tête hexagonale Spartex TH5X90EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH5X90EFA2-70
Rubix :U600-8276613
Fabricant :093325 90
EAN :4043377271099
VIS TH 5X90 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 5X90 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 5X90 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage5 mm
148,03 HT
/ 100 unités
177,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.