Vis à tête hexagonale Spartex TH4X8EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH4X8EFA2-50
Rubix :U600-8276848
Fabricant :093324 8
EAN :4043377091307
VIS TH 4X8 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 4X8 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-50 4X8 SW7
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage4 mm
101,10 HT
/ 1 000 unités
121,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M4

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.