Vis à tête hexagonale Spartex TH12X55EFA4-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH12X55EFA4-70
Rubix :U600-8305928
Fabricant :0933412 55
EAN :4043377093585
VIS TH 12X55 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 12X55 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-70 12X55 SW19
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM12
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage12 mm
124,75 HT
/ 50 unités
149,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M12

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.