Vis à tête hexagonale Spartex TH33X150EFA2-70, Diamètre métrique: M33 | Longueur: 150 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH33X150EFA2-70
Rubix :U600-8306840
Fabricant :0933233 150
EAN :4043377091024
VIS TH 33X150 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur150 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 33X150 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 33X150 SW50
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur150 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM33
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage33 mm
290,17 HT
/ 5 unités
348,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

150 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M33

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.