Vis à tête hexagonale Spartex TH22X190PFA4-70, Diamètre métrique: M22 | Longueur: 190 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH22X190PFA4-70
Rubix :U600-8278017
Fabricant :0931422 190
EAN :4043377272102


Résumé technique
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
Détails articles : VIS TH 22X190 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 22X190 SW32
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
| Norme | din 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m22 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,92 € HT
/ 10 unités
503,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
190 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
22 mm
Norme
Diamètre métrique
m22