Vis à tête hexagonale Spartex TH20X70EFA4-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH20X70EFA4-70
Rubix :U600-8278179
Fabricant :0933420 70
EAN :4043377094568
VIS TH 20X70 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 20X70 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-70 20X70 SW30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM20
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage20 mm
248,80 HT
/ 25 unités
298,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M20

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.