Vis à tête hexagonale Spartex TH8X60PFA4-80, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH8X60PFA4-80
Rubix :U600-8276008
Fabricant :09314808 60
EAN :4043377087447


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 8X60 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 8X60 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,57 € HT
/ 100 unités
159,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
60 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M8