Vis à tête hexagonale Spartex TH20X65EFA2-80, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X65EFA2-80
Rubix :U600-8278193
Fabricant :093328020 65
EAN :4043377405708


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
Détails articles : VIS TH 20X65 A2 EF DIN 933 INOX A2-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-80 20X65 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Norme | din 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,29 € HT
/ 25 unités
269,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
65 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
20 mm
Norme
Diamètre métrique
m20