Vis à tête hexagonale Spartex THF6X10EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THF6X10EFA4-70
Rubix :U600-8275515
Fabricant :0933406 10
EAN :4043377092670


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH FDU 6X10 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans fendues avec filetage Total A4-70 6X10 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,90 € HT
/ 500 unités
346,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
10 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M6